バラエティスポンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード71995431 品番3517
参考基準価格(税別)¥195 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

3種類のバラエティのスポンジ6個入。使い分けや洗い替えに便利なお徳用。ハード不織布スポンジ2個:ガンコな汚れを強力に落とす。研磨材入り。ソフト不織布スポンジ2個:しっかり洗えてキズをつけにくい。ネットスポンジ2個:コップやお皿洗いに最適。食器洗い、調理器具洗いに。用途に合わせて使い分け。スポンジのストック用にも。

材質ハード/ポリエステル不織布(研磨剤入)、ポリウレタンフォーム、ソフト/ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム、ネット/ポリウレタンフォーム、ポリエステルネット 寸法(mm)ハード・ソフト:約55×105×32/ネット:約65×130×16 耐熱温度(℃)90
注意
※洗剤は必ず台所用中性洗剤を使用してください。塩素系、酸素系の漂白剤、d-リモネンを含む洗剤は本品が劣化しますので使用しないでください。漆器などのキズつきやすいもの、キズついて困るものには使用しないでください。キズつきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。火のそばや高温になるところに置かないでください。当初使用の際、ウレタンフォーム特有の臭気が出る場合がありますので、水で洗ってください。使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてから保管してください。本品は消耗品です。使用を続けることにより素材が摩耗、劣化することがあります。ねじるようなしぼり方はしないでください。スポンジ劣化の原因となりますので、購入後、早期の使用をお勧めします。幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする