強力極太ステンレスタワシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71995440 品番3267
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥195

極太線を使用したステンレスたわし。大きめ80g×1個入。鍋・鉄器・フライパンなどのコゲつき・ガンコな油汚れを、ズバッと力強く落とします。キッチンの洗い物や掃除に。丈夫で清潔なステンレス製です。ガンコなコゲ・油汚れに。鍋・鉄器・フライパンなどの調理器具洗いに。

材質ステンレス鋼 質量(g)80
注意
※手荒れや手指のキズつきが心配な場合はゴム手袋を着用してください。キズつきやすいものや、樹脂加工製品のナベやフライパンなどには使用しないでください。熱い鍋、フライパンなどには使用しないでください。ぬれたまま他の金属に触れた状態で放置したり保管したりしますと、本品に錆がつく場合がありますので、よく洗い流してください。ご使用後、金属片が食器や流し台に残る場合がありますのでご注意ください。ご使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させて保管してください。お子様の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする