曜日別特売
316 PT HC 8A 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク 71995677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 PT HC 8A 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク 71995677
316 PT HC 8A 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク 71995677

316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード71995677品番316 PT HC 8A
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質SUS316寸法L1(mm)28ねじ規格【Rc】1/4寸法B(Φmm)22管厚S80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする