316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 キャップ PT CA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード71995905品番316 PT CA 32A
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質SUS316寸法L1(mm)36ねじ規格【Rc】1.1/4寸法B(Φmm)55管厚S80寸法HEX(mm)【二面】52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする