※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71996341
品番
316L PT S 10A
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
寸法L1(mm)
33
ねじ規格
【Rc】3/8
寸法B(Φmm)
25
管厚
S80