316L PT S 65A 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク 71996411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316L PT S 65A 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク 71996411
316L PT S 65A 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク 71996411

316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード71996411品番316L PT S 65A
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質SUS316L寸法L1(mm)69ねじ規格【Rc】2.1/2寸法B(Φmm)95管厚S80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする