316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード71996535品番316L PT HC 15A
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質SUS316L寸法L1(mm)37ねじ規格【Rc】1/2寸法B(Φmm)32管厚S80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする