316L PT BU 40Ax32A 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU フジトク 71996840

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316L PT BU 40Ax32A 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU フジトク 71996840
316L PT BU 40Ax32A 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU フジトク 71996840

316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)37
内容量1個注文コード71996840品番316L PT BU 40Ax32A
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質SUS316L寸法L(mm)37寸法H(mm)50寸法T(mm)14ねじ規格【RxRc】1.1/2×1.1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする