アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの フロン/冷媒回収システム
アサダの 冷媒回収補助用品
ヘッダ5/16”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
71997217
品番
XP905
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
引掛け使用可能。
同時に4台までの冷媒回収が可能。
回収途中のホース取付け・取外しが可能。
複数台延長可能。
1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
付属品
フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)
仕様
バルブ数:5個
寸法(mm)
225×225×39
質量(kg)
1
常用圧力(MPa)
3
接続ポート
5/16"×4個、1/4"×2個