画像準備中

ベーシックフレーム AFS-2020-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)410 注文コード71997637 品番AFS-2020-4-410
参考基準価格(税別)¥394 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は長さ194種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)410 形状正方形 寸法(mm)20×20 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 フレーム幅(mm)20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする