形式電磁弁付マイクロエジェクタ(単体用)
使用温度範囲(℃)5〜50
電圧(V)DC24
ソレノイドストレートコネクタ(LEDインジケータ付)
ボタン仕様ノンロック形(手動)
仕様●電磁弁仕様:供給エア制御用シングル電磁弁付●電磁弁機能:常時閉(NC)●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート
使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.6
有効断面積(mm2)0.8
作動方式直接作動
空気消費量(L/min)23(圧縮)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
取付方向自由
給油不可
耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1
ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)
配管接続口径真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8
最大流量(L/min)(ANR)12.5(真空側)
最高真空圧力(kPa)-86.7
ノズル径(Φmm)0.7