形式ME12専用シングル電磁弁(NC)
作動方式直接作動
使用流体-
使用圧力範囲(MPa)-
保証耐圧力(MPa)1.03
使用温度範囲(℃)-
給油-
空気消費量(L/min)-
ポート数2ポート(NC、NO)
有効断面積(mm2)1.5
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
結線方式グロメット形(リード線長さ300mm)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用電圧範囲(V)21.6〜26.4(24±10%)
電流(mA)125(50/60Hz)
機構ロック形(手動)
サージ対策フライホイルダイオード(DCのみ)
ノズル径(Φmm)-
最大流量(L/min)(ANR)-
仕様●電圧の種類:DC240(リード線赤、黒色)
配管接続口径Rc1/8