ME12F-S1 マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ 71999192

マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 仕様●電磁弁機能:常時閉(NC)●フィルタの有無:フィルタ付●電磁弁の有無:供給エア制御用シングル電磁弁付 注文コード71999192 品番ME12F-S1
参考基準価格(税別)¥21,050 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は電圧・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。

形式マイクロエジェクタ 作動方式- 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.6 保証耐圧力(MPa)- 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 給油不可 空気消費量(L/min)23(圧縮) ポート数- 有効断面積(mm2)- 取付方向- 最大作動頻度(Hz)- 電圧(V)AC100 結線方式- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用電圧範囲(V)- 電流(mA)- 機構- サージ対策- ノズル径(Φmm)0.7 最大流量(L/min)(ANR)12(真空側) 仕様●電磁弁機能:常時閉(NC)●フィルタの有無:フィルタ付●電磁弁の有無:供給エア制御用シングル電磁弁付 配管接続口径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする