ME25-S3 マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ 71999253

マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 仕様●電磁弁の有無:供給エア制御用シングル電磁弁付 注文コード71999253 品番ME25-S3
参考基準価格(税別)¥22,990 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は電圧・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。

電圧(V)DC24 スイッチ有無真空スイッチなし 仕様●電磁弁の有無:供給エア制御用シングル電磁弁付 形式マイクロエジェクタ 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.6 空気消費量(L/min)46(圧縮) 使用流体空気 給油不可 配管接続口径Rc1/4 最大流量(L/min)(ANR)25(真空側) ノズル径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする