ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)20 注文コード72001198 品番AFS-3030-6-20
参考基準価格(税別)¥43 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34
この商品は長さ200種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 形状正方形 寸法(mm)30×30 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.117 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする