曜日別特売
SC S64L-2・ST(547478) ブラックレーベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005249

SC S64L-2・ST(547478) ブラックレーベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005249
SC S64L-2・ST(547478) ブラックレーベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005249

ブラックレーベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード72005249品番SC S64L-2・ST(547478)
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

洗練されたデザインと、さらなる本質の追究。自身の壁を越えられる「質実剛健」

その他【ジョイント】並継、【ルアー】1/32-1/4oz全長(m)1.93元径(mm)10.6継数(本)2仕舞(cm)100先径(mm)1.5標準自重(g)87適合ルアー質量(g)0.9-7適合ライン(号)【PE】~1.0適合ライン(lb)【ナイロン】2.5-6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする