※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP604008GGL 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 72006317 VP604008GGL 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 72006317 VP604008GGL 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 72006317 VP604008GGL 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 72006317 VP604008GGL 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 72006317 VP604008GGL 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 72006317

真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)【内径】40、【外径】60 注文コード72006317 品番VP604008GGL
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はパッド径など9種類から選べます 他の種類を見る

・ゲル素材を業界初採用。
・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。
・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。
・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。
・使用温度:-40〜80℃。(瞬時100℃)
・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。
・豊富な取付ネジのバリエーション。

厚さ(mm)【パッド】8 フィルターフィルタ固定 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)【内径】40、【外径】60 材質(パッド)ゲル パッド形状リングタイプ
注意
※・本製品はパッドゴムが柔らかいため選定の際は以下にご注意の上、実機にて吸着試験を行って下さい。
※・吸着ワークと真空度によりパッドが変化する可能性があります。
※・フィルタ固定タイプは、ビニールなどワーク表面が滑らかで変形しやすいワークの場合、止め輪によってワーク表面に擦れた傷が生じる可能性があります。
※・硬いワークや真空度が高い場合は、吸着時の衝撃でパッド内径角が削れる可能性がありますので、肉厚(外径と内径の差20mm)やパッドの厚さの薄い型式を選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする