※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天井埋込形ナノイー発生機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋め込み寸法(mm)
200
注文コード
72006667
品番
FY-26SX2
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
埋め込み寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●巻線線温度上昇:75K以下●絶緑階級:E種●絶緑耐力:a.c.1000V 1分間●絶緑抵抗:1MΩ以上(d.c.500V)
質量(kg)
1.4
形式
電動機:2極開放型コンデンサ誘導電動機
消費電力(W)
8.1/8.5
電源(単相/V)
100 50/60Hz
騒音値(dB)
26/27
機能
環境送風
周囲温度(℃)
5〜40
埋め込み寸法(mm)
200
風量(m
3
/h)
33.5/35
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間定格
連続