プレッシャー式噴霧器 単頭式エンプラ製ノズル付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72006780 品番 No.5714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

強くてサビないエンプラ製ノズルパイプは45cmで作業に最適。

質量(g)2600 径(Φmm)【タンク】180 全高(cm)57
関連資料:(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする