※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
25
注文コード
72007943
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M4
表面処理
ブラック
頭部形状
皿小頭
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
1.7
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72007943
4×25
41854294
4×25
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(500個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました