商品
既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。 軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。 充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。 18V4Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで10口、2”サイズで5口切削可能。 高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。 チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。