商品

R104190 ローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様) アサダ 72007961 R104190 ローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様) アサダ 72007961

ローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72007961 品番R104190
参考基準価格(税別)¥416,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
付属品三脚、三脚アダプタ、ケース 適合【銅管】軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管 質量(kg)13.4(バッテリ含む) 安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行) 設定角度(°)3刻み バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah 曲げ能力銅管:1/2"〜1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10〜20SU 曲げ角度(°)〜180(最大設定可能角度195 1充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする