※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レディオック マルチライン・ トラフ形 1200mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード72008049 品番ELTW45706NPN9
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様光束維持時間:60000時間(光束維持率85%) 材質本体:鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色(一部乳白色)、ライン形LEDユニット(カバー)、アクリル乳白色(一部白色) 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-20〜+40(一時的に60まで使用可) 消費電力(W)40.4W(100V)、40.3W(200V)、40.4W(242V) 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜242対応 平均演色評価数80 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)139.8(100V)、140.1(200V)、139.8(242V) 入力電流(A)0.406(100V時)、0.214(200V時)、0.187(242V時) 光束(Lm)5650 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする