マクセル
マクセルの 美容家電
マクセルの シェーバー/スキンケア用品
マクセルの 眉/フェイスシェーバー
フェイスシェーバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72008146
品番
MXFS-200.BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
左右に10°ずつ動くフレキシブルヘッドが肌の曲面にやさしくフィット。
肌にやさしい刃の設計。
メイクポーチに忍ばせられるコンパクトサイズ。
アタッチメント水洗いOK。
付属品
掃除用ブラシ
色
ベージュ
電源
単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
本体質量(g)
約47(本体・キャップ・乾電池含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×22×155
RoHS指令(10物質対応)
対応