NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の ハイスエンドミル
NS(日進工具)の スクエアハイスエンドミル
樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72008216
品番
RSE325LH 5X10
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
加工上面のバリを抑制する右刃・左ねじれの側面仕上げ加工用。樹脂加工に特化した刃先形状で、加工面品位が向上。
用途
樹脂
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3
全長(mm)
70
刃長(mm)
10
角度(°)
【首角】12
外径(Φmm)
5
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
25
シャンク径
6