樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72008225 品番 RSE325LH 6X12
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

加工上面のバリを抑制する右刃・左ねじれの側面仕上げ加工用。樹脂加工に特化した刃先形状で、加工面品位が向上。

用途樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数3 全長(mm)70 刃長(mm)12 角度(°)【首角】- 外径(Φmm)6 表面処理ノンコート ねじれ角(°)25 シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする