NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の ハイスエンドミル
NS(日進工具)の スクエアハイスエンドミル
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.1
全長(mm)
35
注文コード
72008241
品番
MHRSH430RSF0.1XR0.01X0.25
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途
高硬度鋼(60〜70HRC)
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
4
全長(mm)
35
刃長(mm)
0.08
シャンク径(Φmm)
4
角度(°)
【首角】15
外径(Φmm)
0.1
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
首下長(mm)
0.25
コーナー半径(mm)
R0.01
ねじれ角(°)
30
首下径(Φmm)
0.085