テレビ画面クリーナー ウェットタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25枚) 注文コード72010059 品番BSTV14CWP25
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

特殊不織布採用で、柔らかい使い心地にも関わらず、しつこい油汚れや手垢、ホコリをしっかり落とします。

材質特殊不織布、洗浄液 質量(g)約55 入数(枚)25 寸法(幅W×高さH)(mm)185×300 パッケージサイズ(mm)130×25×232 主成分精製水、アルコール 保証期間初期不良交換のみ アズワン品番64-3778-88 商品タイプ携帯用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする