フジパーツ
フジパーツの AV家電
フジパーツの オーディオ
フジパーツの オーディオケーブル
RCA変換ケーブル [ピンプラグメス⇔ミニプラグ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72010183
品番
AD515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
映像用ピンコード(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグへ変換
仕様
99.996%OFC(無酸素銅)コード
、無鉛はんだ使用
規格
片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1
、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×1
長さ(m)
0.1
プラグ
ニッケルメッキプラグ