サイズカッター定規

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72010237 品番 KB038
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

・定形サイズにカットできる定規
・つや消し加工で反射が少なく見やすい
・カッター作業に便利なステンレスとすべり止め付
・名刺、写真L版、郵便はがき、A6〜A4、B6、B5サイズの目盛り
・高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り

材質PMMA、ステンレス鋼 質量(g)56 本体寸法(mm)H40×W415×D3 寸法(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする