テレビ画面クリーナー AQUOS(アクオス)専用液晶パネルクリーニングキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72010269 品番CA320CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アクオス専用液晶パネルクリーニングキットです。従来品(CA300CK)に比べ、イレーザーの幅を3cm拡大、手のひらにジャストフィット。46V以上にオススメです!
イレーザーに指を入れるベルトを装着し持ちやすくしました。
クリーニング液を150mlに大幅増量!

セット内容キット内容:クリーニングイレイザー/液晶パネルクリーニング液(150ml)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする