ジェック東理社
ジェック東理社の 研究関連用品・実験用必需品
ジェック東理社の 液送/ポンプ類
ジェック東理社の 実験研究用ポンプ
クライオトロール 液体窒素用電動ポンプ(本体のみ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72010411
品番
本体のみ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
スイッチひとつで自動的に液体窒素を取り出します。オープンデュワーなどから密閉することなく液体窒素を取り出すこともできます。
用途
液体窒素取出用
付属品
専用電源ケーブル、ビニルチューブ(ドライブ用)
寸法(mm)
W210×H160×D270
質量(kg)
6.6
電源(V)
100
吐出量
約700ml/min(シーベル20L容器からの汲出し量)
注意
※クライオトロール本体のみの販売です。
※【別売り】シーベル容器、クライオトロール用サイフォン+フレキシブルホース(セット)、オープンデュワー(例:画像掲載のガラス製デュワー)は別途ご購入ください