画像準備中

クライオトロール用サイフォン

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72010420 品番5L用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クライオトロール用サイフォンです。

用途液体窒素取出用 長さ(mm)【管挿入部】455 内径(Φmm)【ゴム管】18 パイプ径(Φmm)15 容器容量(L)5
注意
※サイフォンのみの販売です。
※【別売り】シーベル容器、フレキシブルホース、オープンデュワー(例:画像掲載のガラス製デュワー)は別途ご購入ください。
※サイフォンとフレキシブルホースの継ぎ手はサイフォン側となります。
※フレキシブルホース単品で購入すると、継ぎ手が付属していませんので、必ずクライオトロール用サイフォン+フレキシブルホース(セット)をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする