曜日別特売
TM3007 超強力耐震マット 透明 IB Dragon 龍田化学 72010436

超強力耐震マット 透明 IB Dragon

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72010436品番TM3007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

TM3008 透明 IB DRAGON 超強力耐震マット振動エネルギーの効率的な吸収をイソブチレン系樹脂採用により実現した無色透明、無臭の耐振マット強い自己粘着性素材のため糊残りなし揮発成分が少ないため環境にもやさしく、相手材への移行(ブリード)が少ない材質水洗いで繰り返し自己粘着性能が再現

材質イソブチレン系樹脂質量(g)9.07耐荷重(kg)1.2/20mm直径×1枚あたり、2.8/30mm直径×1枚あたり交換目安5~7年寸法(直径Φ×厚さ)(mm)20×2(4枚)、30×2(6枚)適合温度(℃)-15~+50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 地震対策に
医療・福祉・介護関連業

家具の固定に買いました。
地震時に、家具が倒れなかったらいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする