ジェック東理社
ジェック東理社の 研究関連用品・実験用必需品
ジェック東理社の 液送/ポンプ類
ジェック東理社の 実験研究用ポンプ
クライオトロール用サイフォン+フレキシブルホース(セット)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72010517
品番
5L用+フレキ1.5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
クライオトロール用サイフォンとフレキシブルホースのセット販売です。フレキシブルホースは1.0mと1.5mからお選ぶ下さい。
用途
液体窒素取出用
付属品
サイフォン+フレキ接続継手
長さ(mm)
【管挿入部】455
長さ(m)
【フレキ】1.5
内径(Φmm)
【ゴム管】18
パイプ径(Φmm)
15
容器容量(L)
5
口径
【フレキシブルホース両端】9.53Φ(3/8)
注意
※【別売り】シーベル容器、オープンデュワー(例:画像掲載のガラス製デュワー)は別途ご購入ください。
※サイフォンとフレキシブルホースの継ぎ手はサイフォン側となります。