<ファミラ>ターボ付き5枚刃シェーバーDX(替刃なし)+クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3点) 注文コード72010569 品番04685
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ターボモード搭載の深剃り5枚刃電動シェーバー+クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き)
[シェーバー]
太くて硬いヒゲや濃いヒゲも5枚刃でスムーズにカット。肌にフィットする密着ヘッドでやさしく根元からしっかり剃れる驚きの深剃りタイプ。
ターボモード搭載:ヒゲの濃さや太さに合わせて2段階に調整
深剃り5枚刃:外刃の面積が広く、肌への負担が少ない。
クッションヘッド:剃りにくいあご下に密着し、しっかりカット。
生活防水:ヘッド部は水洗いできていつも清潔
トリマー内蔵:もみあげや長いひげのカットに便利!
電池残量がひと目で分かる液晶表示。
充電しながら使用可能!
約1ヵ月充電不要(1日約2.5分使用時)
[チタントリマー]
5種のアタッチメントで髪型を自由自在に整えられます。クシのように梳かすだけ。
55mm伸びる!ヘッドが伸びるので手の届きにくい後ろのカットをするのに便利。
手元を照らすLEDライト付き
刃先は取り外して水洗いが可能!
耐久性・耐摩耗性に優れたチタンコーティング刃
全身のお手入れがこれ1本で!後ろ髪に、ひげ・もみあげにも、えりあしにも
身だしなみ用の「ノーズトリマー」付き。鼻毛に、耳毛に
コードレス充電式
6ヵ月間保証書付き(シェーバーのみ)

付属品シェーバー:キャップ・専用USBケーブル(Type-C)・ブラシ・取扱説明書・ACアダプター(規格:5V1A)、チタントリマー:アタッチメント5種(2mm、6mm、13mm、19mm、25mm)・USBケーブル・ACアダプター・ブラシ、ノーズトリマー:ブラシ 仕様【シェーバー】電池容量:リチウムイオン電池1200mAh/3.7V、充電時間:約2時間、回転数:2段階(7000RPM・7500RPM)、連続使用時間:約80分、使用環境温度:5度〜35度、防水等級:IPX6【チタントリマー】電源:USBケーブル+ACアダプター、バッテリー:リチウムイオン電池3.7V(600mAh)、充電時間:約120分、動作時間:約100分、LEDライト付き、防水性能:IPX6、回転速度:最大6,090回転/分【ノーズトリマー】電源:単3形乾電池1本使用(別売) 材質[シェーバー]ABS樹脂、ステンレス鋼、[チタントリマー]本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(チタンコーティング)、アタッチメント各種:ABS樹脂、[ノーズトリマー]本体:ABS樹脂、カッター部:ステンレス ブラック 質量(g)シェーバー:(約)220、チタントリマー:(約)150、ノーズトリマー:(約)50(乾電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シェーバー:約6.2×4.3×16.5、チタントリマー:約4.5×3×21〜26.5、ノーズトリマー:約2.5×2.5×12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする