東芝
東芝の 掃除機
東芝の 掃除機関連品
クリーナー紙パック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72010578
品番
VPF-12
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
東芝クリーナー 純正紙パック
適合機種
VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ
内容
5枚
機能
2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)