プラズマイオンヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72010718 品番 MXDR-800A-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大風量で低温風も選べる、コンパクト収納が可能なプラズマイオンドライヤー。
プラズマイオンが髪の毛にまとまりを与えます。
ドライヤーの熱ダメージを抑制する「自動温冷切替モード」を搭載。
100V-240Vの海外対応。

ブラック 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)約350(ノズル、電源コード含まず) 風量設定/3段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×1095×200(ノズル、コードブッシュ含まず) 温度設定3段階 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする