マクセル
マクセルの 美容家電
マクセルの ヘアケア
マクセルの ドライヤー
マイナスイオンヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークグレイ
注文コード
72010736
品番
MXDR-60A-DG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マイナスイオンが静電気を抑制して、まとまりのある髪へ。
温風と冷風を自動で切り替えて熱ダメージを抑制する「温冷モード」を搭載。
毎日使いやすい、軽量270g。
集風ノズル付き(マグネット式)
仕様
風速/2段階
色
ダークグレイ
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
1.7
本体質量(g)
約270(ノズル、電源コード含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×76×219(ノズル、コードブッシュ含まず)
モード
高(65℃)/中(50℃)/低(40℃)/冷風/AUTO
RoHS指令(10物質対応)
対応