本体

ROOMMATE 折りたたみフットバス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72011068 品番RM-239H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

家庭で手軽に足湯が楽しめる折り畳みフットバスです。足元を温めることで心地よいぬくもりを感じながらリラックスしたひと時をお楽しみください。折りたたんでコンパクトに収納ができます。保温カバーには持ち運びに便利な持ち手を付けています。
バブル機能を搭載しており、足裏ローラーの心地よい刺激とともに、むくみにスッキリサポートします。
夏場は冷水で涼をとるのもおすすめです。

セット内容本体、アタッチメント×3、保証書兼取扱説明書 寸法(mm)約幅390×奥行425×高さ205(折り畳み時高さ100) 質量(g)1800 サイズ(cm)適応足:28まで 電源(V)AC10050/60Hz50/60Hz 消費電力(W)500 コード長さ(mm)1500 連続使用時間1時間 最大容量(L)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする