コンパクトデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72011138 品番 AN-DC003A-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スマートフォンとWiFi接続し専用アプリケーションを使えば、離れた場所でも撮影ができ、更に保存した写真・動画をスマートフォンに手軽に取り込みできます!基本的なオートフォーカスや手ブレ補正機能も付き、どこでも快適にレトロ撮影が楽しめるデジタルカメラとなります。

用途写真撮影 付属品バッテリーパック、ソフトケース、ストラップ、USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書 仕様●CMOSセンサー:1/3.2型/約800万画素●顔検出:有り●動作時間(分):最大:80分●静止画(JPEG):50M、48M、36M、24M、20M、16M、12M、8M、5M ボディ:パールホワイト 質量(g)106 電力(W)動作:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×24×60 レンズF/1.85、 f=3.64mm マイクロホン内蔵(モノラル) バッテリーリチウムイオン、1000mAh ズームデジタル:4X ディスプレイ2.8インチ IPSパネル/解像度:640×480 LEDランプオート、強制発光、オフ 焦点距離(mm)35mmフィルム換算:27.6 充電時間(時間)3 スピーカー内蔵(モノラル) 動作温度(℃)保証:0〜40 端子USB:Type-C(充電用) 動画(MOV)1920×1080/1280×720/800×480 手ブレ補正機能電子式 メモリーカードSDカード SDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB対応) Wi-Fi専用アプリ使用時のみ対応:2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n)
注意
※記録メディアは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする