用途写真撮影
付属品バッテリーパック、ソフトケース、ストラップ、USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書
仕様●CMOSセンサー:1/3.2型/約800万画素●顔検出:有り●動作時間(分):最大:80分●静止画(JPEG):50M、48M、36M、24M、20M、16M、12M、8M、5M
色ボディ:マットブラック
質量(g)106
電力(W)動作:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×24×60
レンズF/1.85、 f=3.64mm
マイクロホン内蔵(モノラル)
バッテリーリチウムイオン、1000mAh
ズームデジタル:4X
ディスプレイ2.8インチ IPSパネル/解像度:640×480
LEDランプオート、強制発光、オフ
焦点距離(mm)35mmフィルム換算:27.6
充電時間(時間)3
スピーカー内蔵(モノラル)
動作温度(℃)保証:0〜40
端子USB:Type-C(充電用)
動画(MOV)1920×1080/1280×720/800×480
手ブレ補正機能電子式
メモリーカードSDカード SDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB対応)
Wi-Fi専用アプリ使用時のみ対応:2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n)