曜日別特売
PWT-583 精密木脚 STS 72011181

PWT-583 精密木脚 STS 72011181
PWT-583 精密木脚 STS 72011181
PWT-583 精密木脚 STS 72011181
PWT-583 精密木脚 STS 72011181
PWT-583 精密木脚 STS 72011181

精密木脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72011181品番PWT-583
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用
・温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群

用途精密測量に最適付属品本体/脚頭カバー/六角レンチ全長(mm)1805質量(kg)6.4色(本体)ブラック/イエロー全縮(mm)1090定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/63脚頭形状平面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする