商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 工事用品
昭和コーポレーションの ボイド管
SCスリーブ梁用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(Φmm)
80
注文コード
72011217
品番
SCS80V1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
梁幅に応じて任意の長さ(スライド式)に対応可能です。コンクリート埋設御のスリーブ取り外しが不要です。スリーブ端面の釘金具を使用し、釘で片側3ヵ所(計6ヵ所)を型枠に固定してください。
用途
本製品は空調・衛生・電気工事の梁貫通配管用スリーブです。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
長さL(mm)
200〜300
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
200
寸法D1(Φmm)
80
寸法D2(Φmm)
84
板厚t(mm)
0.6
注意
※*コンクリート打設時、スリーブ本体に直接コンクリートを当てないでください。*必要以上の振動・衝撃・側圧をスリーブの本体にかけないでください。*スリーブL寸法以上の長さでの使用はしないでください。*必要に応じスリーブ内径側に垂木等で補強を行ってください。*ΦD2は参考寸法です。