商品画像

SCS125V2 SCスリーブ梁用 昭和コーポレーション 72011348 SCS125V2 SCスリーブ梁用 昭和コーポレーション 72011348 SCS125V2 SCスリーブ梁用 昭和コーポレーション 72011348

SCスリーブ梁用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(Φmm)125 注文コード72011348 品番SCS125V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法D1など47種類から選べます 他の種類を見る

梁幅に応じて任意の長さ(スライド式)に対応可能です。コンクリート埋設御のスリーブ取り外しが不要です。スリーブ端面の釘金具を使用し、釘で片側3ヵ所(計6ヵ所)を型枠に固定してください。

用途本製品は空調・衛生・電気工事の梁貫通配管用スリーブです。 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 長さL(mm)300〜500 寸法A(mm)260 寸法B(mm)300 寸法D1(Φmm)125 寸法D2(Φmm)129 板厚t(mm)0.6
注意
※*コンクリート打設時、スリーブ本体に直接コンクリートを当てないでください。*必要以上の振動・衝撃・側圧をスリーブの本体にかけないでください。*スリーブL寸法以上の長さでの使用はしないでください。*必要に応じスリーブ内径側に垂木等で補強を行ってください。*ΦD2は参考寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする