商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 工事用品
昭和コーポレーションの ボイド管
SCスリーブキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72011698
品番
SCS125CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
開口部の存在が目立つように危険認識色を採用しています。SCS80CAサイズ以外は、ボイド管にも適合します。
用途
本製品はSCスリーブ床用養生蓋です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法d1(Φmm)
124
寸法d2(Φmm)
126
板厚t(mm)
0.6
注意
※SCスリーブキャップの上には、乗ったりハシゴをかけたりしないでください。
※配管用の床貫通穴は、配管工事までの間、安全上の点から遮閉しておく必要があります。