商品画像

SCS200CA SCスリーブキャップ 昭和コーポレーション 72011725 SCS200CA SCスリーブキャップ 昭和コーポレーション 72011725 SCS200CA SCスリーブキャップ 昭和コーポレーション 72011725 SCS200CA SCスリーブキャップ 昭和コーポレーション 72011725

SCスリーブキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72011725 品番SCS200CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

開口部の存在が目立つように危険認識色を採用しています。SCS80CAサイズ以外は、ボイド管にも適合します。

用途本製品はSCスリーブ床用養生蓋です。 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 寸法d1(Φmm)199 寸法d2(Φmm)201 板厚t(mm)0.6
注意
※SCスリーブキャップの上には、乗ったりハシゴをかけたりしないでください。
※配管用の床貫通穴は、配管工事までの間、安全上の点から遮閉しておく必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする