商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 配管サドルバンド
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72011811
品番
JSBN30VPI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
別売の台座を使用することにより、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途
本製品はSGP・VP管等の壁・床転がし配管の樹脂バンドです。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。
適合
台座:4号
材質
ポリプロピレン
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
5.5
寸法W(mm)
25
厚さt(mm)
5
寸法P(mm)
70
呼び径(A)
30
適合管径
38
注意
※常温80℃までの配管用です。屋内配管用としてご使用ください。