商品画像

JSBN50VPI SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー 昭和コーポレーション 72011829 JSBN50VPI SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー 昭和コーポレーション 72011829 JSBN50VPI SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー 昭和コーポレーション 72011829

SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72011829 品番 JSBN50VPI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

別売の台座を使用することにより、高さ5mm単位の浮上りが可能です。

用途本製品はSGP・VP管等の壁・床転がし配管の樹脂バンドです。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。 適合台座:6号 材質ポリプロピレン 寸法L(mm)120 寸法d(mm)5.5 寸法W(mm)25 厚さt(mm)7 寸法P(mm)94 呼び径(A)50 適合管径60
注意
※常温80℃までの配管用です。屋内配管用としてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする