商品画像

JSBND1VPIN SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ライトアイボリー 昭和コーポレーション 72011847 JSBND1VPIN SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ライトアイボリー 昭和コーポレーション 72011847 JSBND1VPIN SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ライトアイボリー 昭和コーポレーション 72011847

SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ライトアイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72011847 品番 JSBND1VPIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44
販売価格(税別)
40

別売の樹脂浮上りサドルバンドと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。

用途本製品は樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。 材質ポリプロピレン サイズ1号 寸法L(mm)61 寸法W(mm)25 厚さt(mm)5 寸法P(mm)45 長穴(mm)寸法d:6.0×9.5
注意
※屋内配管用としてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする